Aluminiumtejp 25X55

Art-nr: 083634 25X55
(SEK 11,80 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
98 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 425
Slag av tejp Enkelsidig
Hållarmaterial Aluminium
Häftmassa Akryl
Limstyrka på stål 0,59 N/mm
Elasticitet 6 %
Draghållfasthet 4,9 N/mm
anmärkning termiskt ledande; UV-beständig; fuktbeständig; smidig
Användning Maskering; Tätning; Kantning; Avskärmning; Omslutning
temperaturbeständig upp till −55 °C - 155 °C
Liner finns nej
lagringstemperatur 20 °C
Lager luftfuktighet 50 %
Minsta hållbarhet 24 månad
Färg silver
Längd 55 m
Bredd 25 mm
Tjocklek 0,12 mm
Produktslag Tejp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 083634 25X55
EAN/GTIN 50051125853229
Tillverkarens nummer 7100059421

Benämning

Utförande:

Tejpen av mjukaluminium är lämplig för galvanisering, har stark värme- och ljusreflexion och är klimat- och kemikaliebeständig.
3M™ 425 kan i de flesta fall avlägsnas utan rester och anpassar sig genom sin smidighet till krökta och ojämna ytor.

Anmärkning:

Den angivna minsta hållbarhetstiden för 3M™-produkter förutsätter att föreskrivna lagringsriktlinjer följs.