Vävtejp Sats i 4 delar 38X25

Art-nr: 083614 38X25
Ange pris 4 st. (SEK 11,05 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
203 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 4671
Slag av tejp Enkelsidig
Hållarmaterial Tyg
Vävtäthet 120 mesh
Häftmassa naturgummi
Limstyrka på stål 0,35 N/mm
Elasticitet 9 %
Draghållfasthet 7 N/mm
temperaturbeständig upp till 140 °C
Liner finns nej
lagringstemperatur 15 °C - 35 °C
Lager luftfuktighet 50 % - 70 %
Färg grön
Längd 25 m
Bredd 38 mm
Tjocklek 0,28 mm
Produktslag Tejp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 083614 38X25
EAN/GTIN 4042448168450
Tillverkarens nummer 04671-00060-10

Benämning

Utförande:

tesa® 4671 har bärande väv av cellull, reflekterar inte, är fluorescerande och lämplig för nästan alla slag av tillämpningar. Den går lätt att riva av för hand, den kan tas bort utan att lämna rester, fäster också på skrovliga ytor och den går att skriva på.
Med vävtejpen tesa® 4671 i neonfärger klarar du olika uppgifter säkert och tillförlitligt - särskilt vid märkning av olika element eller vid evenemang!
Vävtejpen tesa® 4671 finns i fluorescerande neonfärger och används ofta av fackfolk för synlig märkning av olika element eller inom ramen för evenemang. Den lämpar sig för många olika tillämpningar, t.ex.märkning, fixering, fastsättning och buntning. tesa® 4671 går enkelt att riva av för hand, är lätt att skriva på, reflekterar inte och är formbar. Kombinationen av akrylatbelagd väv och häftmassa av naturgummi ger hög slitstyrka. Vävtejpen går att ta bort utan att den lämnar kvar rester och finns i följande färger: neongrön, neongul, neonorange och neonrosa.

Anmärkning:

Den angivna minsta hållbarhetstiden för tesa® produkter förutsätter att föreskrivna lagringsriktlinjer följs.