2K-lim DP490

Art-nr: 083374 DP490
(SEK 1017,88 / 100 Millilitre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
341 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning DP490
Kemisk bas Epoxiharts
Dynamisk viskositet 52 mPas
Form fast
Bearbetningstemperatur 20 °C - 25 °C
temperaturområde −55 °C - 120 °C
handfast efter 240 min - 360 min
fullhärdat efter 4 min - 6 min
Egenskap segelastisk; vattenbeständig; väderbeständig
lämpligt för material Plast; metall; Trä
Största spaltmått 0,15 mm
Draghållfasthet 0,06 N/mm2
skärdraghållfasthet 31 N/mm2
Överlappningshållfasthet 31 N/mm2
Färg svart
Påfyllningsvolym 50 g
lagringstemperatur 15 °C - 25 °C
Hållbarhet från tillverkningsdatum 15 månad
Produktslag Tvåkomponentlim
tål stötar och vibrationer Ja

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 083374 DP490
EAN/GTIN 4054596678262
Tillverkarens nummer 7100200499

Benämning

Utförande:

Dragelastiskt 2K-lim som bearbetas snabbt och enkelt för hållbara och hållfasta förband. Härdar i rumstemperatur.
För sammanfogning av metaller, hårdplast, trä och fiberkompositmaterial.

Användningsdata:

Använd handdoseringspistol nr 083373 storlek PISTOLE tillsammans med matningskolv nr 083375 storlek KOLBEN3 och blandningsrör nr 083383 storlek MIXER.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    Tillverkar-ID Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen