Fogprodukt 648

Art-nr: 083341 648
(SEK 1726,40 / 100 Millilitre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
114 styck i lager
  • Farlighetsmärkning: GHS05: Frätande verkan; GHS07 Försiktighet

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning LOCTITE 648
Kemisk bas Uretanmetakrylat
Dynamisk viskositet 450 mPas - 550 mPas
Densitet 1,1 g/cm3
Form flytande
Flampunkt 93,3 °C
temperaturområde −75 °C - 180 °C
handfast efter 10 min
fullhärdat efter 3 h
Egenskap fluorescerande under UV-ljus; oljetolerant
lämpligt för material Stål
lämpligt för användningsområde Fogskarv; Grepp- eller presspassförband
Största spaltmått 0,15 mm
Hållfasthetsklass höghållfast
minimalt lossningsmoment 29 Nm
Demontering bara genom uppvärmning
Färg grön
Påfyllningsvolym 50 ml
lagringstemperatur 8 °C - 21 °C
Hållbarhet från tillverkningsdatum 24 månad
Farlighetsmärkning GHS05: Frätande verkan; GHS07 Försiktighet
Produktslag Fogprodukt

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 083341 648
EAN/GTIN 5010266006659
Tillverkarens nummer 1804416

Benämning

Utförande:

Vid tillverkningstekniken fogning sammanfogas två eller flera delar. Vid användning av limmet utnyttjas hela fogytan för ett starkt förband. En hög kraftöverföring och dynamiska belastningar möjliggörs (hög skärhållfasthet).

Användningsdata:

Universell fogprodukt, hög temperaturbeständighet. Rekommderas för lager, axlar och liknande.

Anmärkning:

Förbehandla först ytorna med universalrengöringsmedel nr 083391 och nr 083392.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    Tillverkar-ID Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen