Skruv-/mutterutdragare 24 mm

Art-nr: 082890 24
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
8 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

⌀ utgångssidan 32 mm
Längd 42 mm
fyrkantsfäste 1/2 tum
passar för skruvar M16
Passar för nyckelvidd 24 mm
Produktslag Muttrar utdragare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 082890 24
EAN/GTIN 4991644083152
Tillverkarens nummer 4127 24MM

Benämning

Utförande:

Av seghårt krommolybdenstål. De skarpa spiralspåren biter sig fast i fastnade eller defekta skruvar/muttrar och bultar och lossar dem. Används i kombination med spärrnyckel, T-handtag etc. Lämplig också för runda profiler och insexskruvar.

Användningsdata:

För utdragning av fastsittande/defekta skruvar, muttrar och bultar. Även lämpliga för runda profiler och insexskruvar.
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
    Passar för nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen