LED-ficklampa Core med batteri P5R-CORE

Art-nr: 081468 P5R-CORE
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
486 styck i lager
  • IP-skyddsklass: IP 68

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning P5R-CORE
IP-skyddsklass IP 68
ATEX-zon ingen
ljusflöde 350 lm
Ljusflöde steg 2 130 lm
Ljusflöde steg 3 15 lm
brinntid 1 h
Brinntid steg 2 3,5 h
Brinntid steg 3 25 h
Energiförsörjning Batteridriven
Belysning LED-modul
advanced Focus System (AFS) ja
smart Light Technology (SLT) ja
Antal ingående batterier 1
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 0,75 Ah
Batterispänning 3,7 V
totallängd 123 mm
Huvud-⌀ 29 mm
vikt 106 g
Produktslag Ficklampa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 081468 P5R-CORE
EAN/GTIN 4058205020428
Tillverkarens nummer 502178

Benämning

Utförande:

Ledlenser räknas till de teknikledande företagen inom LED-ficklampor. Alla kontakter i de stänkskyddade aluminiumhöljena är guldpläterade, högkvalitativa linser sprider ljuset jämnt och med små ljusförluster. Alla lampor är försedda med fokuserbart lamphuvud.
Ledlenser Core-serien, den nya generationen av den kända P-serien.

Funktion:

IP68: Skyddad mot långvarig nedsänkning i vatten (vattentät) och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskyddad.

Leveransinnehåll:

Inklusive USB-laddkabel och handrem.