LED-maskinbelysning plan 546 mm

Art-nr: 081438 546
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
35 styck i lager
  • IP-skyddsklass: IP 67

Produktdetaljer

Tekniska data

IP-skyddsklass IP 67
ATEX-zon ingen
ljuseffekt 24 W
ljusflöde 2 400 lm
Energiförsörjning Nätdriven
Belysning LED-modul
totallängd 546 mm
total bredd 40 mm
totalhöjd 36 mm
Produktslag Maskinbelysning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 081438 546
EAN/GTIN 4260131238680
Tillverkarens nummer 900/68

Benämning

Utförande:

Robusta LED-maskinbelysningar i aluminiumhus och en satinerad akrylskiva för en jämn 160 graders belysning.
  • Låg reflexion, bländ- och flimmerfri.
  • Anslutning till 24 V nätaggregat eller 24 V maskinstyrenhet.

Flack ljusramp, svängbar 45°.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive gummiklädda magneter, nätaggregat.