{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | P3 Core | |
IP-skyddsklass | IP 54 | |
Kan även användas som ficklampa | Fokus | |
ljusflöde | 90 lm | |
Ljusflöde steg 2 | 50 lm | |
Ljusflöde steg 3 | 15 lm | |
brinntid | 3 h | |
Brinntid steg 2 | 4 h | |
Brinntid steg 3 | 6 h | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Belysning | LED-modul | |
advanced Focus System (AFS) | ja | |
Rapid Focus | ja | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Batterityp | Micro, AAA | |
totallängd | 100 mm | |
Huvud-⌀ | 20 mm | |
vikt | 42 g | |
Produktslag | Ficklampa |
Artikelnummer | 081370 P3-CORE | |
EAN/GTIN | 4058205028462 | |
Tillverkarens nummer | 502597 |