Uttagslist med brytare 6

Art-nr: 081176 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
326 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Antal uttag 6
Längd list 400 mm
Energiförsörjning Nätdriven
kabelkonstruktion 3G1,5
Kabelklass H05VV-F
kabellängd 3 m
Antal uttag 230 V/16 A 6
Produktslag Grenuttag
Kontakttyp ingång F

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 081176 6
EAN/GTIN 4007123643264
Tillverkarens nummer 1150650316

Benämning

Utförande:

Grenuttag, 6vägs svart med 3 m H05VV-F 3G1,5 gummikabel.
Uttagen vinklade 90°
för enklast möjliga anslutning av vinkelkontakter.
Extra stort avstånd möjliggör anslutning av nätadaptrar.
Belyst säkerhetsbrytare, tvåpolig i-/urkoppling.
Fastsättningsmöjlighet med 4-punktsstöd för montering av grenuttaget t.ex. på väggen.