Kabeltrumma helt av plast 25B2

Art-nr: 081133 25B2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
10 styck i lager
  • IP-skyddsklass: IP 44
  • slagtålig och stänkskyddad: Kategori 2 (K2) enligt BGI

Produktdetaljer

Tekniska data

IP-skyddsklass IP 44
slagtålig och stänkskyddad Kategori 2 (K2) enligt BGI
märkspänning 400 V
märkeffekt utrullad 5500 (16 A) W
Kabelklass H07BQ-F
kabelkonstruktion 5G2,5
material kabel Pansarkabel
Material hus Helt av plast
kabellängd 25 m
Energiförsörjning Nätdriven
Produktslag Kabeltrumma

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 081133 25B2
EAN/GTIN 4003644022519
Tillverkarens nummer K7D2516Q2TH

Benämning

Utförande:

HEDI® kabeltrummor står för kvalitet ”Made in Germany” och lång livstid. De egenutvecklade stommarna för vindorna ger en optimerad kabelstyrning. Den inbyggda rotationsstoppkontakten förhindrar att vindan roterar oavsiktligt. Alla kabelvindor är utrustade med termoskyddsbrytare.
Robust kabeltrumma av slagtålig plast med överhettningsskydd. Godkänd för kontinuerlig användning utomhus och i fuktiga utrymmen.
  • 400 V CEE-ingångsstickkontakt 16 A.
  • 1 st. 400 V CEE utgångsuttag 16 A med självstängande lock och värmeskyddsbrytare.
  • 2 st 250 V standard jordade eluttag med självstängande lock.
  • den 7-gradiga lutningen ger större markfrigång och gör den behaglig att bära.
  • Avtagbar kabelhållare och kabelstyrning för optimal kabeldragning.
  • Vattenavrinningsspår.
  • Kan enkelt monteras på vägg.

Stor och högklassig HEDI® kabeltrumma helt av plast med trumdiametern 290 mm och många ergonomi- och säkerhetsfunktioner.
Fällbart vridhandtag för individuell höger och vänsterhandsmanövrering vid upp- och utrullning.

Funktion:

IP44: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.

Provdirektiv:

Uppfyller föreskrifterna i DGUV I 203-006 (tidigare BGI 608) samt DGUV I 203-005 (tidigare BGI 600).