• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Säkerhetskoppling med utvändig gänga utvändiga gängor, Utvändig anslutningsgänga: 1/4tum

Art-nr.: 080270 1/4
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
74 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Utvändig anslutningsgänga (tum) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Maximalt arbetstryck 16 bar
Utvändig anslutningsgänga 1/4 tum
genomflöde 2 250 l/min
Produktslag Koppling

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 080270 1/4
EAN/GTIN 4062406294946
Tillverkarens nummer 080270 1/4
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

GARANT säkerhetskoppling är en högkapacitetskoppling av förzinkat stål med mycket hög genomströmningsförmåga. Ny förbättrad enhandsmanövrering.
Genomströmning: 2250 liter/minut, högsta arbetstryck 16 bar. Uppfyller ISO-standarden 4414 och EN 983.

Anmärkning:

Passande nippel se nr 080290080293.
GARANT-serien uppfyller Eurostandard 7,6 (nominell diameter 7,6 mm, Euro-Profil) och är kompatibel med alla vanligen förekommande system.