Tryckluftsmutterdragare ATEX 6748EX

Art-nr: 079220 6748EX
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
10 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 6748EX
momentintervall 180 Nm - 760 Nm
max skruv-⌀ (8,8−2,9) M20
maximalt varvtal: 8 400 min-1
fästprofil verktygshållare Fyrkant
mått verktygshållare 1/2 tum
maximal luftförbrukning 852 l/min
anslutningsgänga NPT
Tryckluftsanslutning 1/4 tum
rekommenderad slangdimension (invändig ⌀) 10 mm
vikt 2,4 kg
bullernivå 93 dB(A)
maximala vibrationer enligt EN 8,7 m/s2
Längd 200 mm
Produktslag Skruvdragare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 079220 6748EX
EAN/GTIN 015451720612
Tillverkarens nummer 6151590570

Benämning

Utförande:

Kraftfull och mycket robust mutterdragare med slaggenerator med dubbla hammare lagrad i oljebad för lång livslängd. Enkel enhandsmanövrering. Välbalanserat handtag för ergonomisk hantering, försett med krok för fastsättning i lyftfjäder. Med ATEX-certifiering.