Styrrulle 6430300201

Art-nr: 078136 6430300201
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

passar för Nr 078137 storlek 6430100101
diameter 29,9 mm
Fas 30 grad
Radie 3 mm
Formbeskrivning Fas 30
Produktslag Avgradnings- och fasningsmaskin

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 078136 6430300201
EAN/GTIN 4014586441085
Tillverkarens nummer 64303002010

Benämning

Utförande:

Styrrullen ⌀ 29,90 mm är avsedd för 30°-faser upp till 5 mm.

Passar till:

Kantfräs nr 078137 storlek 6430100101.