Vinkelslipmaskiner WS22-230

Art-nr: 077155 WS22-230
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
12 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning WS22-230E
Energiförsörjning Nätdriven
effektförbrukning 2 200 W
maximalt varvtal: 6 600 min-1
maximala vibrationer enligt EN 8,7 m/s2
maximal skiv-⌀ 230 mm
maximalt kapdjup 68 mm
vikt 5,2 kg
Återstartspärr ja
Produktslag Vinkelslipmaskiner

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 077155 WS22-230
EAN/GTIN 4002395194889
Tillverkarens nummer 4935431720

Benämning

Utförande:

2 200 W/230 mm vinkelslip med startströmbegränsning och återstartspärr.

Leveransinnehåll:

Inklusive skyddskåpa, extrahandtag.