Vinkelslipmaskiner AGV15-125

Art-nr: 077141 AGV15-125
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
27 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning AGV15-125XCProTector
Energiförsörjning Nätdriven
effektförbrukning 1 550 W
maximalt varvtal: 11 000 min-1
maximala vibrationer enligt EN 4,7 m/s2
maximal skiv-⌀ 125 mm
maximalt kapdjup 33 mm
vikt 2,6 kg
Mjukstart ja
Återstartspärr ja
Kickbackstopp ja
Produktslag Vinkelslipmaskiner

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 077141 AGV15-125
EAN/GTIN 4002395239641
Tillverkarens nummer 4933428120

Benämning

Utförande:

Milwaukee vinkelslip med mjukstart, återstartspärr och överlastskydd.
Kompakt vinkelslipmaskin på 1550 W/125 mm med konstantelektronik, avvibrerat handtag, kastskydd för maximalt användarskydd samt FIXTEC skivbytenutan verktyg.

Leveransinnehåll:

Sidohandtag, skyddskåpa, 4 m nätkabel.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen