Ackumulator-vinkelslip utan ackumulator BEWS18BLPX

Art-nr: 077126 BEWS18BLPX
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: AEG Typ AS 18 V

Produktdetaljer

Tekniska data

passande batterifabrikat/batterityp/spänning AEG Typ AS 18 V
tillverkarens beteckning BEWS18-125BLPX2-0
Antal ingående batterier 0
Batterityp Litiumjon
Batterispänning 18 V
maximalt varvtal: 8 500 min-1
maximal skiv-⌀ 125 mm
maximalt kapdjup 26 mm
vikt 2,16 kg
maximala vibrationer enligt EN 5,4 m/s2
överbelastningsskydd Ja
Dödmanskoppling Ja
Mjukstart Nej
Återstartspärr Ja
Kickbackstopp Nej
Energiförsörjning Nätdriven
Produktslag Vinkelslipmaskiner

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 077126 BEWS18BLPX
EAN/GTIN 4058546411428

Benämning

Utförande:

Borstlös och kraftfull 18 V-vinkelslip med kompakt utförande.
  • Snabbjustering av skyddskåpan.
  • Paddelbrytare för större kontroll och säkerhet.
  • LED-varningsljus som skyddar mot överbelastning.

Leveransinnehåll:

Exkl. batteri och laddare.

Anmärkning:

Passande reservbatterier och laddare finns under nr 073820 och nr 073846.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör