Tvåväxlad borrmaskin 720554

Art-nr: 075150 720554
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
7 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning BOP 10-2
Energiförsörjning Nätdriven
effektförbrukning 500 W
varvtalsområde 1:a växeln 0 min-1 - 700 min-1
varvtalsområde 2:a växeln 0 min-1 - 2 250 min-1
chuckfäste 1/2 tum − 20 UNF
borrchuckens spännvidd 1,5 mm - 13 mm
maximal spiralborr-⌀ i stål, 1:a växeln 10 mm
maximal spiralborr-⌀ i stål, 2:a växeln 8 mm
maximal spiralborr-⌀ i trä, 1:a växeln 35 mm
maximal spiralborr-⌀ i trä, 2:a växeln 25 mm
lämpligt för material Stål
vikt 2 kg
maximala vibrationer enligt EN < 2,5 m/s2
Produktslag Borrmaskin

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 075150 720554
EAN/GTIN 4014586882512
Tillverkarens nummer 72055460000

Benämning

Utförande:

  • Kompakt tvåhastighets handborrmaskin för borrning, försänkning, gängskärning och skruvdragning.
  • Steglös elektronisk varvtalsinställning för känselstyrd förborrning och skruvdragning.
  • Integralströmbrytare med omkopplare för höger- och vänstergång som ger bekväm manövrering.

Räfflat sidohandtag för ett säkert grepp (formanpassning).

Fördel:

Steglös elektronisk varvtalsinställning.

Leveransinnehåll:

Inklusive snabbchuck med spännkraftssäkring och 1 sidohandtag.

Anmärkning:

Passande spiralborrar finns från nr 114000.