Batteridriven lödkolv M12SI201C

Art-nr: 073955 M12SI201C
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
124 styck i lager
  • förpackning: Transportväska
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Milwaukee typ B 12 V

Produktdetaljer

Tekniska data

förpackning Transportväska
tillverkarens beteckning M12SI-201C
Energiförsörjning Batteridriven
uppvärmningstid 30 s
uppvärmningseffekt 90 W
passande batterifabrikat/batterityp/spänning Milwaukee typ B 12 V
Antal ingående batterier 1
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 2 Ah
Batterispänning 12 V
Produktslag Lödkolv

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 073955 M12SI201C
EAN/GTIN 4058546029333
Tillverkarens nummer 4933459761

Benämning

Utförande:

Batteridriven lödkolv för temperaturområde upp till 400 °C och värmeeffekt 90 W.
  • Uppnår användningstemperatur på bara 20–30 sekunder.
  • Huvudet kan spärras i 3 lägen – 0°, 45°, 90°.
  • Lödspetsarna kan bytas utan verktyg.
  • Tvåfärgad LED: Grön blinkning anger att apparaten värms upp, grönt fast sken anger att apparaten är klar att användas och rött sken anger att apparaten är avstängd men att lödspetsen fortfarande är varm.
  • Temperaturövervakning för konstant temperatur under användningen.
  • LED-belysning av arbetsområdet.
  • 100 % systemkompatibel med Milwaukee® M12-produktprogrammet.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 st litiumjonbatteri 12 V / 2,0 Ah, laddare och transportväska.

Anmärkning:

Passande batteri finns under nr 073814 storlek MB12.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar