Sladdlös våt-/torrdammsugare GAS1810L

Art-nr: 070231 GAS1810L
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
111 styck i lager
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Bosch 18 V
  • Flöde: 1 440

Produktdetaljer

Tekniska data

passande batterifabrikat/batterityp/spänning Bosch 18 V
tillverkarens beteckning GAS 1810L
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 0
Batterityp Litiumjon
Batterispänning 18 V
behållarvolym 7,5 l
Längd sugslang 1,6 m
Flöde 1 440 l/min
Vikt utan batteri 6 kg
Produktslag Våt- och torrdammsugare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 070231 GAS1810L
EAN/GTIN 3165140995405
Tillverkarens nummer 06019C6302

Benämning

Utförande:

Batteridriven dammsugare för mobil sugning. Enkel transport och bekväm hantering genom bärremmar som dammsugaren kan hängas upp i.

Leveransinnehåll:

Utan ackumulator och utan laddare.
  • 1st golvmunstycke, Bosch-nummer: 2608000707
  • 1st fogmunstycke, 250 mm, Bosch-nummer: 2608000661
  • 1st axelrem, Bosch-nummer: 2608000706
  • Hjulsats, 4 delar, Bosch-nummer: 2608000705
  • 1st elverktygsadapter, Bosch-nummer: 2608000708
  • 1st grenrör, Bosch-nummer: 2608000659
  • 1st platt veckat filter, Bosch-nummer: 2608000663
  • 3tlg. Sugrörsats, Bosch-nummer: 2608000660
  • 1st slang, 1,6 m, Bosch-nummer: 2608000658

Anmärkning:

Passande reservbatterier och laddare finns under nr 073851073866. Passande autostartsystem hittas under nr 070237 och följande sidor.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör