{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
förpackning | Metabox | |
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Typ CAS 18 V | |
tillverkarens beteckning | SB 18 L BL | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
Antal ingående batterier | 2 | |
Batterityp | Litiumjon | |
batterikapacitet | 2 Ah | |
Batterispänning | 18 V | |
motorkonstruktion | borstlös | |
maximalt vridmoment mjukt | 25 Nm | |
maximalt vridmoment hårt | 60 Nm | |
Tomgångsvarvtal | 0 - 1 850 | |
maximal slagfrekvens | 26 000 min-1 | |
spännvidd snabbchuck | 1,5 mm - 13 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i stål | 13 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i trä | 32 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i betong | 10 mm | |
vikt inklusive batteri | 1,4 kg | |
Vikt utan batteri | 0,9 kg | |
typisk användning | Medium | |
Produktslag | Slagborrskruvdragare |
Artikelnummer | 070121 SB18LBL | |
EAN/GTIN | 4007430337597 | |
Tillverkarens nummer | 602331500 |