Metallsågband 34×4100

Art-nr: 173848
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1
    Från 844,34  SEK
  • Från 5
    Från 703,62  SEK
på begäran
Leverans klar
48 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS Co 8

Benämning

Utförande:

GARANT − bimetallsågband med hög kapacitet och med slitstark M42-tandad egg och speciellt flexibelt bärarband med förhöjd ryggbelastningsförmåga.

Användningsdata:

Kombitandning 0° − Mycket vibrationssnål, för ett stort tvärsnittsområde (för rör och profiler, massivt material upp till högst 70 mm).
Kombitandning 10° − Universell för ett stort tvärsnittsområde (för massivt material från 50 mm).
Normaltandning 0° − För små till medelstora tvärsnitt upp till högst 70 mm ingreppslängd.
Normaltandning 10° − För större tvärsnitt från 50 mm ingreppslängd.

Anmärkning:

Inkörning av nytt band: Se GARANT bearbetningshandbok nr 110010 och informationssida.