• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Miniförsänkare för genomgående hål 90° obelagd

Art-nr: 155600
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
131 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 1866 A
  • Skaft: Cylindriskt skaft
  • Försänkningsstegvinkel: 90

Benämning

Utförande:

Spiralformad försänkare med fast styrtapp.
DIN 1866-A/ISO 4205.

Användningsdata:

För genomgående hål kvalitetsgrad fin (ISO-värden) enligt DIN 69.
För försänkning av skruvar enligt ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (DIN 963, 964, 965, 966).

Anmärkning:

Storlek 4,6×2,4 − inte definierad i DIN.
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
    Försänkardiameter D1 × tappdiameter D2 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen