GARANT Master Steel DEEP HM-djuphålsborr med cylindriskt skaft DIN 6535 HA 25×D TiAlN

Art-nr: 123893
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
29 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Utförande: 25×D
  • Spetsvinkel: 138
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6
  • Invändig: ja, med 40 bar

Benämning

Utförande:

Utmärkt spånavgång genom ojämn räffelstigning hos spånspåren, styrskena och extra styrfaser för borrning med högsta möjliga precision. Maximal processäkerhet genom exakt inbördes avstämda verktyg i totalsystemet. Borrning till maximalt djup utan Co-Pilot. Avsevärt förhöjd verktygsstabilitet genom den kraftigt förstärkta kärnan. Förhöjda tidsspånvolymer och utomordentliga användningstider medför en ekonomisk borrprocess på high end-nivå.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC. För djuphålsborrning från 20×D krävs ovillkorligen ett pilothål till maximalt borrdjup med pilotborr nr 122736. Pilothålet höjer processäkerheten. Det angivna L/D-förhållandet motsvarar det minsta uppnåbara borrdjupet med vederbörande djuphålsborr.

Från samma serie Visa alla
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
    ⌀ DC j6 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen