Maskingängtapp för synkronspindlar HSS-E-PM Form E TiAlN

Art-nr: 137813
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
58 styck i lager
  • Gängtyp: G
  • Flankvinkel: 55
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Skärfasform: E
  • Spiralvinkel: 40

Benämning

Utförande:

Stabilt utförande med högerspiral och skaft enligt DIN 1835-B. Speciell geometri för universell användning till maskiner med synkroniserad spindeldrift. Styrningen av gängtappen sker därigenom via maskinens synkronspindel. Speciell TiAlN-beläggning för optimal livslängd. Kan användas med emulsion (fetthalt min. 8 %).
Form E (skärfas: 1,5−2 gängor) för maximalt gängdjup.

Användningsdata:

För cylindrisk Whitworth-rörgänga DIN-ISO 228/1 (inte för gängtätande förband).

Anmärkning:

GARANT snabbväxelchuck för gängtappar nr 338100338121 med minimal längdkompensering (MLA) garanterar processäker bearbetning vid användning i synkronspindlar.