Maskin-gängtapp ISO228 +0,05 mm ånganlöpt

Art-nr: 137360
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
52 styck i lager
  • Gängtyp: G
  • Flankvinkel: 55
  • Norm: DIN 5156
  • Skärfasform: C
  • Spiralvinkel: 40

Benämning

Utförande:

Ytan ånganlöpt, minskad löseggsbildning.
Toleransklass ISO 228 + 0,05 mm.

Användningsdata:

För cylindrisk Whitworth-rörgänga DIN-ISO 228/1 (inte för gängtätande förband).
För arbetsstycken som förses med ett galvaniskt skyddsskikt eller som lätt krymper vid härdning.

Rekommendation:

Förborrnings-⌀ ska till skillnad från DIN-uppgifterna (se tabellen) borras upp 0,05 mm större.
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
    G Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen