HM-maskin-gängtapp TiAlN

Art-nr: 133320
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
13 styck i lager
  • Gängtyp: G
  • Flankvinkel: 55
  • Norm: DIN 371
  • Skärfasform: D
  • Skaft: Cylindriskt skaft med h6

Benämning

Utförande:

Extra stabilt utförande.
Mycket höga prestanda.

Användningsdata:

För cylindrisk Whitworth-rörgänga DIN-ISO 228/1 (inte för gängtätande förband).

Rekommendation:

Vi rekommenderar för mycket hårda stål, TOOLOX- och HARDOX-material, att kärnhålsdiametern med avsteg från DIN-uppgifterna (se tabellen) borras 0,05 till 0,3 mm större. Använd bara med längdkompenserande chuck − även för maskiner med synkroniserad spindeldrift.