GARANT Master Tap maskingängtapp för trådgänginsatser HSSE-PM AlTiX

Art-nr: 138210
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
398 styck i lager
  • Gängtyp: EG-M
  • Flankvinkel: 60
  • Skärfasform: E
  • Spiralvinkel: 40
  • Skaft: Cylindriskt skaft med h9

Benämning

Utförande:

Gängtapp enligt DIN 40435 (liknande DIN 371 / DIN 376).
GARANT Master Tap universalgängtapp, framtagen för användning inom ett brett spektrum av material med hög processäkerhet.
  • HSS-E-PM skärmaterial för högsta möjliga slitstyrka.
  • Lägre friktionskoefficienter tack vare ny högkapacitetsbeläggning.
  • Specialgeometri för optimal spånavgång.

Användningsdata:

För tillverkning av fästgänga EG enligt metrisk ISO-gänga DIN 8140 för trådgänginsatser STI (Screw Thread Insert).

Anmärkning:

Kärnhålsborret-⌀ (se tabell) måste användas!

Lämpliga produkter

Från samma serie "Master Tap"
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
    EG-M Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen