Utförande:
Kraftfull gängtapp. specialutvecklad för användning i
stål med hög draghållfasthet och för
material med besvärlig spånavskiljning. Starkt spiralförskär, för processtabilitet vid hög skärkraftbelastning
.- HSS-E-PM skärmaterial - för högsta möjliga eggstabilitet.
- Optimerad eggavrundning.
- TiCN-beläggning - för maximalt slitageskydd.
Användningsdata:
För cylindrisk Whitworth-rörgänga DIN-ISO 228/1 (inte för gängtätande förband).
Rekommendation:
För TOOLOX-material rekommenderar vi att kärnhålsdiametern borras 0,05 till 0,3 mm större än vad som anges i DIN-standarden (se tabell).