GARANT Master Tap SteelHT maskingängtapp HSS-E-PM Form B 6HX TiCN

Art-nr: 131940
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
784 styck i lager
  • Flankvinkel: 60
  • Gängnorm: DIN 13
  • Skärfasform: B
  • Skaft: Cylindriskt skaft med h9
  • Invändig: nej

Benämning

Utförande:

Kraftfull gängtapp. specialutvecklad för användning i stål med hög draghållfasthet och för material med besvärlig spånavskiljning. Starkt spiralförskär, för processtabilitet vid hög skärkraftbelastning.
  • HSS-E-PM skärmaterial - för högsta möjliga eggstabilitet.
  • Optimerad eggavrundning.
  • TiCN-beläggning - för maximalt slitageskydd.

Rekommendation:

För TOOLOX- och HARDOX-material rekommenderar vi att välja en större kärnhålsdiameter än den som anges i DIN-standarden (se tabellen).

Från samma serie Visa alla
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
    M Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen