GARANT Master Tap Alu maskingängtapp för trådgänginsatser DLC

Art-nr: 138205
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
47 styck i lager
  • Gängtyp: EG-M
  • Flankvinkel: 60
  • Skärfasform: E
  • Spiralvinkel: 45
  • Skaft: Cylindriskt skaft med h9

Benämning

Utförande:

High-Performance gängtappar, speciellt utvecklade för aluminium och icke-järnlegeringar. Dynamisk spiralstigning hos spännspåren ger optimal spånborttransport och processäkerhet.
  • HSS-E-PM – för hög eggstabilitet.
  • Ultraslät DLC-beläggning som är slitstark och förhindrar kallsvetsningar.
  • Dynamisk spiralstigning hos spännspåren.
  • Kort förskärsform E.

Användningsdata:

För framställning av fästgänga EG enligt metrisk ISO-gänga DIN 8140 för trådgänginsatser STI (Screw Thread Insert).

Anmärkning:

Följ ovillkorligen kärnhål-/fullhåldiametern (se tabellen)!

Från samma serie Visa alla
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
    EG-M Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen