Skivfräs med krage Bredd ap 10 mm

Art-nr: 218566
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
15 styck i lager
  • Invändig: nej
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Benämning

Utförande:

Skivfräs av robust specialstålför mindre vibrationer.

Användningsdata:

För spår- och slitsfräsning. Kan användas för plana eller ej plana spårbottnar.

Reservdel:

Nr 219983 (TX15; 2,2 Nm).

Anmärkning:

Använd GARANT momentskruvdragare TQ nr 211750 storlek 2,2 med klinga nr 674252 storlek IP15.
Skivfräsar kan anskaffas upp till ⌀ D = 200 mm.
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
    ⌀ D (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen