Skiv- / kapfräs med cylinderskaft Bredd ap 1,5 mm

Art-nr: 218410
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
4 styck i lager
  • Skärmaterial: Stål
  • Invändig: nej

Benämning

Utförande:

Högeffektivt kapfrässystem med flexibelt utförande som krage och kostnadseffektivt stålblad eller krage och precisionstillverkat och temperaturbeständigt HSS-blad.

Användningsdata:

För spårfräsning och kapfräsning. För serietillverkning med krav på hög repeternoggrannhet rekommenderas HSS-blad.

Observera:

Monteringsnyckeln nr 279940 ska beställas separat.

Anmärkning:

Skiv- / kapfräsar kan anskaffas upp till ⌀ D = 200 mm.
HSS-reservblad kan efterbeställas som tillbehör.