• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Kopier- och planfräsar, indexerade med gänga

Art-nr: 212006
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
78 styck i lager
  • Fräs lämplig för platt form: rund
  • Fräsanvändning: Ramping; Ramping
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Benämning

Utförande:

Kopier- och planfräsar av senaste generation. Indexerade runda vändskärsplattor skapar stabila förutsättningar och säkrar plattan mot oavsiktlig vridning under användningen. Den optimerade formpassningen mellan vändskärsplattan och plattsätet garanterar högsta möjliga processäkerhet.

Anmärkning:

ap max = 5,0 mm.
GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 2,2 används med klinga nr 674252 strl. 9IP.
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
    ⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen