GARANT Master Steel HM-minifräs HPC TiAlN

Art-nr: 202291
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
498 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Egenskap spiralvinkel: 1
  • Ingreppsbredd ae vid fräsoperation: fullspår sågdjup 1×D; fullspår sågdjup 1×D

Benämning

Utförande:

Extra kort egg för maximal stabilitet. Skaftlängd enligt DIN för förbättrat stöd för verktyget i fästet. Det ökar verktygets användningstid signifikant.
Spara in kostnaderna för omslipning: Det är billigare att använda HM-minifräsar till förslitningsgränsen än att slipa om dem.
Verktyg för universell bearbetning.

Från samma serie Visa alla
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
    ⌀ e8 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen