Drivet verktyg radiellt, standard-stift ER25

Art-nr: 319987
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
18 styck i lager

Benämning

Utförande:

För användning på alla CNC-svarvar DMG Gildemeister CTX med Sauter-revolver. Drivkoppling DIN 5480. Fastspänning av verktygen i AGW via ER-spännhylsa med extern mutter eller snabbväxlingssystem VARIA VX under licens EWS. Extern kylning via innovativ kylmedelshantering, intern kylning via verktyget centralt genom spindeln. Högsta varvtal 8000 min-1.
Används på stjärnrevolvrar. Länka Utförande, dvs. bearbetning i huvudspindelns riktning. Utväxling 1:1. Utförande med invändig kylning (intern) upp till max. 70 bar.
Utförande IK – Med keramiktätningssats, tryck upp till 70 bar, full torrkörning möjlig.
Standard-inriktningslist (stift).

Fördel:

  • Konstruktion optimerad för vikt och geometri.
  • Processäkerhet tack vare högkvalitativa komponenter, hållbarhet.
  • Överföring av höga vridmoment.
  • 100 % kontroll – varje AGW utsätts för ett inmatningsprogram.
  • Intern kylning: Specialutvecklad och patenterad packning.

Användningsdata:

Så många bearbetningssteg som möjligt i en enda uppspänning. Vid platsbrist (tillgängliga uppspänningsplatser) i revolvern.

Passar till:

DMG Gildemeister CTX. DMG Gildemeister CTX. Delvis Emco, Hardinge, Monforts, Sax etc. med DIN 5480.

Leveransinnehåll:

AGW för spännhylsa: Inkl. spännmutter och haknyckel. AGW VARIA VX: Inkl. spännyckel.

Specialtillbehör:

Passande insatser Varia VX nr 319802319888, ER-snabbytesladaptrar nr 319761319781, Er-spänntänger nr 308941 – 309878, ER-chucknycklar nr 309680309745. Vridmoment-nyckel nr 211750, strl. 5,7.

Anmärkning:

  • Andra drivningstyper (t.ex. DIN 5482), utväxlingar, dimensioner, BMT etc. på förfrågan: www.hoffmann.ews-tools.com
  • IK-verktyg (intern kylning), torrkörning möjlig, kylvätskefiltrering < 50 µm.
  • Rekommendation: Manövrera utförande VARIA VX med ett momentverktyg (max 6 Nm).
  • För tunga fräsarbeten rekommenderar vi efter förfrågan en variant med koniskt rullager.