Whistle Notch-hållare Form ADB SK 50kort

Art-nr: 300450
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
97 styck i lager
  • Norm: DIN 6359
  • Hållare norm: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 6,3 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3

Benämning

Utförande:

Med anslagsskruv. Skaften hårdbearbetade (god balans!). Med RFID/Balluffchip-hål.

Fördel:

Verktyget kläms fast på sidan med spännskruven och stöttas bakifrån med skruven för längdjustering. Därigenom uppnås glappfri och vibrationssnål gång.

Användningsdata:

  • För fastspänning av verktyg med cylinderskaft och lutande spännyta (2° ) enligt DIN 1835 E och DIN 6535 HE.
  • Längdförlusten på grund av omslipning av borrändarna kan korrigeras med hjälp av skruven för längdjustering i verktygsfästet

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600308806, AB-chucknycklar nr 308820308835.
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
    Spännhylsa D1 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen