Självcentrerande chuck ROTA-S, kort kona med odelade stegbackar och odelade stegbackar DIN 702-3

Art-nr: 313135
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
Leverans klar
5 styck i lager

Benämning

Utförande:

  • Mycket hög rundgångs- och repeternoggrannhet.
  • Lång livslängd med hög precision.
  • Modulärt skyddsbussningssystem.
  • Mycket korta ställtider.
  • Svarvchucken sätthärdad upp till ⌀ 315 mm.
  • Stort genomgångshål (mått E!) .
  • Säkerhetsstift för maximal användarsäkerhet.
  • Grundbackarna kompatibla med chucksystem ”F” och system ”Duro”.
  • Flexibel uppspänning av små och stora arbetsstycken.
  • Exakt uppspänning av mycket små invändiga diametrar.

Användningsdata:

För spindelnos DIN 55027 med låsbultar och låsmuttrar. Svarvchucken monteras alltid direkt på spindelnosen utan mellanadapterplatta.

Norm:

DIN 702-3.

Material:

Helt av stål, därav lämpliga för höga varvtal (se tabell).

Leveransinnehåll:

1 säkerhetschucknyckel och 1 sats med fästskruvar.
Inklusive 1 sats med odelade stegbackar.

Specialtillbehör:

Reserv- och extrabackar, se nr 313200313350.
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen