• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Snabbväxlingssystem för specialrengöringsborste ⌀ 50 mm

Art-nr: 573511
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1
    Från 125,84  SEK
  • Från 10
    Från 104,90  SEK
på begäran
Leverans klar
207 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: Keramik

Benämning

Utförande:

Bristle gjutna specialrengöringsborstar är homogena slipelement med en blandning av precisionsformat keramikkorn och aluminiumoxid och med utomordentlig användningstid. Extremt flexibla och anpassningsbara.

Användningsdata:

För nästan alla material med högsta tänkbara arbetssäkerhet. För borttagning av rost, limrester, färg, mindre repor och grader. För övergångar, finisharbeten, polering, rengöring och gradning.
För användning på rakslipmaskiner och små vinkelslipmaskiner med snabbytestallrik nr 554090554094 (hylsdorn ⌀ 6 mm resp. M14-fäste).