Sliphylsa, konisk (A) kornstorlek 80 medel

Art-nr: 553860
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1
    Från 23,32  SEK
  • Från 50
    Från 19,46  SEK
på begäran
Leverans klar
5 581 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: A

Benämning

Utförande:

Av draghållfast, fenoplastbundet material med lång brukstid och god kornvidhäftning.
Normalkorund (A) för universella sliparbeten.
Sliphylsan hålls fast genom att gummikroppen expanderar vid höga varvtal. Hylsan kan användas i hela sin bredd. Den sitter säkert utan att glida och byts snabbt och enkelt (vrids uppåt/nedåt i slitsriktningen). Passar endast till överslipande system med expanderande sliphylsor.

Användningsdata:

Expanderande sliphylsor används huvudsakligen för ytsliparbeten som kräver kraftig materialbearbetning − även på kanter.

Passar till:

Expanderande sliprulle nr 553830.