HM-radiekopierfräs 0,3X1 mm

Art-nr: 207023 0,3X1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
116 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: W
  • Tolerans nom.-⌀: 0 / −0,005
  • Tandantal Z: 2

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 0,3 mm
Beläggning DLC
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ W
Tolerans nom.-⌀ 0 / −0,005
Tandantal Z 2
Spiralvinkel 25 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,05×D vid kopierfräsning
Skaft DIN 6535 HA med h5
Invändig nej
Skärlängd Lc 0,24 mm
Skärradie R1 0,15 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 1 mm
Friställningsdiameter D1 0,27 mm
totallängd L 45 mm
Skaftdiameter Ds 4 mm
Matning fz för kopierfräsning i aluminiumgjutgods 0,016 mm
Korrigeringsfaktor ap korr 1
Färgring gul
Produktslag Fullradie- och pinnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 207023 0,3X1
EAN/GTIN 4045197915924

Användningstabell

Alu
N
480
Alu (kortspånig)
N
440
Alu > 10% Si
N
400
PMMA Akryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb Sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Med vidareutvecklad DLC-beläggning sp2. För högsta möjliga krav på kapacitet och precision i aluminiummaterial. Extremt snäva toleranser ger maximal noggrannhet. Dubbelt avbackad 2-fas skålslipning.
Avsättningsvinkel α=16°.
Toleranser:
  • Skärradie: Radiekontur = 0 / -0,005mm.
  • Förborrningsdiameter: D1 = 0 / -0,01 mm.

Anmärkning:

Tillämpa ap-reducering vid ökande utkragningslängd för verktyg!
Värden för:
Kopiering: ap = 0,25×D×ap korr
Om man avser att beräkna matningshastigheten ’vf’ ska man använda sig av maskinens faktiskt använda (mest maximala) varvtal!
t.ex: vf = 18 000 [1/min] × fz [mm/Z] × z
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
    ⌀ DC× L1 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen