• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Elektronikspetstång 115 mm

Art-nr: 727191 115
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
73 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 115 mm
huvudbredd 9,5 mm
käftlängd 22,5 mm
U-form spetsig ände, rak
Norm DIN ISO 9655
backarnas utförande slätslipad invändigt
Handtag Hylsor av flerkomponentmaterial.
Material Kullagerstål
Yta spegelpolerat
med returfjäder Ja
Produktslag Spetstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 727191 115
EAN/GTIN 4003773035114
Tillverkarens nummer 35 22 115

Benämning

Utförande:

Blankpolerad yta och därför inga störningar i kopplingskretsen på grund av bländande kromdelar. Genomstucken precisionsled. Dubbelfjäder med låg friktion för mjuk och jämn öppning. Slätslipade gripytor. Kanter noggrant avgradade.
Grepphylsor av flerkomponentmaterial.

Användningsdata:

För fina monteringsarbeten, t.ex. i elektronik och finmekanik.

Norm:

DIN ISO 9655

Material:

Kullagerstål, oljehärdat.

Anmärkning:

Fler utföranden på begäran.