{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 10 mm | |
skalvärde | 0,01 mm | |
avläsning 1 varv av visaren | 1 mm | |
Avvikelseområde fe | 15 µm | |
Totalt avvikelseområde ftot | 17 µm | |
mätkraft | 0,7 N - 1,5 N | |
Mätteknik | analog | |
Höljes-⌀ | 58 mm | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | mätklocka |
Artikelnummer | 432130 10/58 | |
Tillverkarens nummer | 01410610 |