Utförande:
Kraftig stomme av högklassigt specialgjutgods, hammarslaglackerat. 3 sidor prismatiska och platta. 1 sida platt, alla finslipade. Vardera en längd- och tvärlibell av glas. Längdlibellens känslighet (skalvärde) anges på en skylt.
Värmeskydd över hela kåpan förhindrar påverkan från hand- och andningsvärme. En ursparning i kåpan möjliggör avläsning från sidan av libellen.
Användningsdata:
För inriktning av horisontella och vertikala ytor, axlar etc.och för noggrann inriktning i 90° vinkel.
Norm:
DIN 877
Noggrannhet:
1 = med ytterst känslig längslibell 0,02 mm/m.
2 = med ytterst känslig längslibell 0,1 mm/m.
Anmärkning:
Magnetiskt utförande kan levereras på förfrågan.