• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Precisionsvåg, typ PCB

Art-nr: 479511
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
19 styck i lager

Benämning

Utförande:

  • Nät- och batteridrift möjlig. Automatisk avstängning efter 3 minuter.
  • Justeringsprogram CAL: För inställning av noggrannheten (den externa justeringsvikt som då behövs på förfrågan).
  • Styckräkning: Referensantal kan väljas som 5, 10, 25 eller 50 st. Displayen kan kopplas om mellan antal och vikt.
  • Recept: Separat minne för tarakärlets och receptingrediensernas vikt (netto-totalt).

Med KERN Universal Port (KUP): kan du ansluta en extern KUP gränssnittsadapter, t.ex. RS-232 eller USB, för utbyte av data och styrkommandon, utan installationsarbete.

Leveransinnehåll:

Inklusive nätadapter 230 V/50 Hz, arbetarskyddshuv.

Specialtillbehör:

Batteri nr 081551 storlek 6LR61; internt batteri på förfrågan. Datakabel, skrivare, gränssnittsadapter, t.ex. RS 232 eller USB, på förfrågan.