Avisoleringstång

Art-nr: 728628
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
76 styck i lager

Benämning

Utförande:

Mycket stabil och lätt tångkropp av glasfiberarmerad plast. Skären anpassar sig automatiskt till olika kabeldiametrar. Isoleringen kapas och skalas av i ett och samma arbetsmoment.

Användningsdata:

För alla vanligt förekommande sensor- / ställdonsledningar med yttermantel av PUR eller PVC, kabeluppbyggnad med 3 till 8 ledare, skärmade eller oskärmade (t-ex- 3 × 0,34 mm2 oskärmad och upp till 8 × 0,25 mm2 skärmad).