Glasfiberdragfjäder GF3i plastlåda

Art-nr: 814867
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
32 styck i lager

Benämning

Utförande:

3 mm tjockt glasfiberband, styv och ändå mycket flexibelt. Perfekt för komplicerad kabelindragning i redan lagda rör eller om det finns många rörböjar.
Ergonomiskt grepp och bärhandtag. Patenterad styrspets med vridkompensering och böjskydd ( 2× utvändig gänga ⌀ RTG 6 mm). Automatiskt indragningsskydd. Halksäker beläggning. Lämplig för byggarbetsplatser, stänksäker och dammsäker, stöttålig och brytfast. Upp till radie 38 mm möjligt.
Även kompatibel med RUNPOCAM RC2 (nr 814878) och basaltstängerna (nr 814877).

Leveransinnehåll:

Inklusive tillbehör Lossproof i plastbox: 1 flexibel styrspets (Runpogledare) med swirl-kompensation, 1 ändhylsa RTG ⌀ 6 mm, 1 draghjälp, 1 speciallim 3 g, 1 kabeldragslinga (⌀ 14 mm utsida), 6 självhäftande hylsor ⌀ 3 mm, 3 dragögon ⌀ 7 mm, 1 startlampa ⌀ 11 mm, 1 anslutningshylsa, 2 monteringsnyckel, 1 knappbatteri CR2032.