Momentkontrollapparat för momentnycklar ”SmartCheck USB”

Art-nr: 654651
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
18 styck i lager
  • Dragriktning: Höger- och vänsterdragning
  • datautgång: USB-gränssnitt
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Benämning

Utförande:

Variabel och flexibel momentkontrollapparat tack vare vridbar display och stomme. Kan monteras horisontalt och vertikalt. Displayen och folietangentbordet är stänkvattenskyddade och höljet består av slagtålig plast. Micro-USB-gränssnitt för dataexport och strömförsörjning. Med minne för 250 mätvärden.
3 användningslägen: medlöande visning (Track), brytpunktsidentifiering (First-Peak), toppvärdesvisning (Peak-Hold).
Måttenheter: Nm, lbfft, lbfin.
  • Robust. Det inbyggda optiska och akustiska överlastskyddet ger en lång livstid.
  • Exakt. En displayavvikelse på bara ±1 % garanterar synnerligen tillförlitliga mätdata.
  • Startklar. Tack vare den inbyggda givaren med stort mätområde kan du sätta igång direkt.
  • Felixibel. SmartCheck kan placeras nästan var som helst. Oavsett om den monteras horisontalt eller vertikalt - de genomtänkta fästpunkterna, det kompakta utförandet och den vridbara displayen medger allt.
  • Individuell. Tre driftlägen (Trak, First Peak, Peak Hold) och tre måttenheter (N·m, ft·lb, in·lb) finns. Målvridmoment och toleranser för utvärdering av mätvärdet kan föreskrivas individuellt.
  • Självständig. För användning på arbetsplatser utan eget eluttag. Förutom klassisk drift via en nätdel är också batteridrift möjlig.
  • Vridbar. SmartCheck kan ställas in optimalt för varje individuell blickvinkel. För inte bara displayen utan också displayhållaren och stommen kan vridas 180°.
  • Sparar upp till 250 dataposter. Datum och tidsstämpel ingår.
  • Dataexport och som tillval strömförsörjning via mikro-USB-gränssnitt.
  • Dokumentationsprogram finns för gratis nedladdning.

Fördel:

Kompakt och variabel kontrollapparat för vridmoment. Strömförsörjning via nätdel eller batterie.

Användningsdata:

Inställning och kontroll av momentskruvdragare och momentnycklar med resp. utan skala.

Leveransinnehåll:

Inklusive nätdel och programvara SmartCheck USB för överföring av värden och upprättande av provningsintyg. I stabil plastväska.

Anmärkning:

Passande Bluetooth-modul finns i vår eShop (nr 52110222).