Momentnyckel med digital indikering

Art-nr: 656650
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
40 styck i lager

Benämning

Utförande:

Praktisk och mycket kompakt, enarmad momentnyckel, självutlösande. Inställning via digital display (OLED-display med batterinivåindikering, uppladdningsbar via Mini-USB-kabel). Måttenheten kan enkelt ändras via flerfunktionsknappen. Extremt hög repeternoggrannhet då uteslutande förstklassiga material används samtidigt som tryckfjädrar och andra slitdelar väljs ut och förbehandlas med stor omsorg.
Mycket bekväm och exakt inställning av önskat vridmoment tack vare hör- och kännbart ”klick”.
  • Stabil spärrnyckel, omkopplingsbar/omställbar.
  • Motståndskraftigt, robust stålrör (härdat och hårdförkromat) i smalt utförande.
  • OLED-display med visning av värdet, laddningsstatus och måttenhet.
  • Mini-USB-anslutning för laddning av batteridisplayen.
  • Ergonomiskt handtag. Avslutskragen eliminerar risken att slinta. Förseglad för att skydda mot smuts och vätskor.
  • Med tydlig låsindikering av inställnings-mekanismen i alla positioner.

Måttenheter: Nm, lbfft, lbfin, kgfcm.

Funktion:

Momentmejseln löser ut ”med signal” (tydligt hör- och kännbar) och är därefter genast klar för fortsatt arbete.

Användningsdata:

För medelstora till stora modeller.

Norm:

Kontrollerad enligt DIN EN ISO 6789.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L1 = spaklängd exkl. insticksverktyg
l2 = justerat stickmått på momentnyckeln
l3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått
L4 =insticksverktygets stickmått
L = verktygets totala längd
T1 = vridmoment som ska ställas in
T2 = föreskrivet vridmoment

Leveransinnehåll:

Mini-USB-laddningskabel för OLED-display.

Anmärkning:

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.