Batteridriven borrskruvdragare med litiumjonbatteri

Art-nr: 070260
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
99 styck i lager

Benämning

Utförande:

Batteridrivna borrskruvdragare med och utan Metabo Quick System.
Quick System sparar mycket tid vid täta byten mellan borrning och skruvdragning. På några sekunder byts borrchucken ut mot bitshållaren med bits, helt utan verktyg.
Välj mellan en komplett utrustning med 2 batteripackar, laddare och en robust plastväska, eller maskinen utan tillbehör i kartongen, om du redan har batterier. Du kan naturligtvis också köpa batterier och laddare separat. För alla batteripackar från Metabo gäller dessutom 3 års garanti, oavsett antalet laddningscykler.
Fler detaljer, t.ex. den ljusstarka LED-arbetsbelysningen och den praktiska bälteskroken, ger dig ännu bättre komfort i ditt arbete.

Fördel:

100 % kompatibilitet av ackumulatorerna – gäller för alla tillverkare.
Alla 18 V-enheter och batteripaket från CAS Partner är 100 % kompatibla med varandra. CAS står för Cordless Alliance System.

Leveransinnehåll:

Inklusive snabbspännborrchuck, 2 st batterier, laddare och metaBOX.

Anmärkning:

Passande batterier och laddare finns under nr 073870073890.