Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Vinkelslipmaskiner, Typ: 72217360

Art-nr.: 077102 72217360

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning WSG 8-115
Energiförsörjning Nätdriven
effektförbrukning 800 W
varvtalsområde 11 000 min-1
maximala vibrationer enligt EN 5 m/s2
maximal skiv-⌀ 115 mm
maximalt kapdjup 34 mm
vikt 2 kg
Återstartspärr ja
Produktslag Vinkelslipmaskiner

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 077102 72217360
Tillverkarens nummer 72217360000

Benämning

Utförande:

Lätt och högeffektiv 115 mm enhandsvinkelslip i kompakt och smidigt format, växelhuvud vridbart i intervall om 90°90°, snabbjustering av skyddskåpan, M14 slipspindelgänga.
Robust 800 W motor, växelhus helt i metall, spindellåsning, återstartspärr.

Leveransinnehåll:

Inklusive skyddskåpa, fastspänningssats och sidohandtag.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen